pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4110N COMPLETA LED 36W SA 1/3 LF - 4110N

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG4110N COMPLETA LED 36W SA 1/3 LF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8002219878953

Codice prodotto

BEG4110N

Cod. produttore

4110N

Produttore

BEG

Apparecchio per illuminazione di emergenza caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo. Grazie alla simmetria e all’estrema uniformità di illuminamento che la contraddistinguono, Completa LED può essere installata, senza un orientamento predefinito, a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Il corpo in policarbonato ospita al suo interno un’ottica a doppia riflessione, che a sua volta integra due serie di LED ad elevata efficienza. Lo schermo è realizzato in metacrilato. Sul guscio esterno del prodotto sono predisposti numerosi ingressi in prerottura per il fissaggio diretto su tutte le più diffuse scatole di derivazione e da incasso. È disponibile la versione con schermo a bandiera, sia per installazione a parete che a soffitto. Inoltre è possibile raggiungere il grado di protezione IP66 e IK07 con il Kit guscio IP66, da ordinare separatamente.