pagina iniziale

BEGHELLI - BEG40344 DWL 15W 75 C90 IP54 BI DL 4K - 40344

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG40344 DWL 15W 75  C90 IP54 BI DL 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219896858

Codice prodotto

BEG40344

Cod. produttore

40344

Produttore

BEG

Faretto downlight orientabile ad alte prestazioni, polivalente, tecnologico e di design. Ampio dissipatore in alluminio pressofuso con finitura nero opaco. Gamma completa di accessori per modificare il fascio luminoso e la finitura del riflettore, oltre che adattatori per forature preesistenti: ?110/200mm, ?130/200mm, ?150/200mm.