BEGHELLI - BEG40326 DWL IP54 25W 75 C90 SAT SD 4K - 40326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 25 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
672 Kg CO₂-eq
EAN
8002219755940
Codice prodotto
BEG40326
Cod. produttore
40326
Produttore
BEG
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
25 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
180 mm
Adatto per potenza lampada:
22...22 W
Colore luce:
Bianco
Diffusore luce:
Riflettore
Dimming programmabile:
sì
Uscita della luce:
Diretto
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...40 °C
efficienza luminosa della lampada:
150...0 lm/W
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza di installazione:
90...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


