BEGHELLI - BEG40227 HIGHBAY HP 240W 90 4K SD SENS - 40227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 240 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo lampada - LED sostituibile
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4554 Kg CO₂-eq
EAN
8002219755698
Codice prodotto
BEG40227
Cod. produttore
40227
Produttore
BEG
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
240 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore luce:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
306
Adatto per potenza lampada:
216...216 W
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto per luce d'emergenza:
no
Materiale del corpo:
Acciaio
Apparecchio cablato:
no
Dimming programmabile:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Resistenza agli urti:
IK09
Diffusore luce:
Lente refrattore
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-25...50 °C
Diametro esterno:
360 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
Fattore di potenza:
0.96
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
41000...0 lm
Altezza/profondità:
189 mm
Con copertura protettiva:
no