pagina iniziale

BEGHELLI - BEG40224 HIGHBAY HP 100W 90 4K SD SENS - 40224

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG40224 HIGHBAY HP 100W 90  4K SD SENS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Antracite

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219755667

Codice prodotto

BEG40224

Cod. produttore

40224

Produttore

BEG

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Diffusore luce:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Riflettore:

Ultra brillante

Materiale del riflettore:

Alluminio

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK09

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per potenza lampada:

90...90 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

17000...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.97

Altezza/profondità:

167 mm

Diametro esterno:

300 mm

Con copertura protettiva:

no

HighBay HP è un apparecchio di illuminazione ad alte prestazioni. L'alto flusso da 140Lm/W permette di ottenere prestazioni illuminotecniche elevatissime idonee a sostiutire, in ambiente industriale, logistico e in applicazioni con soffitto di altezza elevata apparecchi Highbay di vecchia concezione con sorgenti ioduri metallici. 90W. 17000 lm. 4000K.