pagina iniziale

BEGHELLI - BEG40181 PAN RTI 30X120 50W U19C90 SD4K - 40181

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG40181 PAN RTI 30X120 50W U19C90 SD4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8002219871541

Codice prodotto

BEG40181

Cod. produttore

40181

Produttore

BEG

Pannello LED di alta qualita dotato di diffusore luminoso di qualita superiore, con lente microstrutturata per un'illuminazione diretta ed indiretta morbida e diffusa. Staffa universale integrata per installazione a plafone (senza cornice aggiuntiva) o incasso. Realizzato con il 90% di plastica in meno in modo ecosostenibile.