pagina iniziale

BEGHELLI - BEG40177 PAN RTI 30X120 35W U19C90 SD H - 40177

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG40177 PAN RTI 30X120 35W U19C90 SD H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8002219868510

Codice prodotto

BEG40177

Cod. produttore

40177

Produttore

BEG

Pannello LED con diffusione luminosa di qualità superiore, realizzato con il 90% di plastica in meno in modo ecosostenibile. Permette molteplici tipologie di installazione e regolazione della Temperatura colore (K) in modalità fissa (CCT) o automatica (HCL). Lente microstrutturata per un’illuminazione diretta ed indiretta morbida e diffusa. Staffa universale integrata per installazione a plafone (senza cornice aggiuntiva) o incasso.