pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG40151 PAN RTI M600 25W U19C90 ED4K - 40151

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG40151 PAN RTI M600 25W U19C90 ED4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219757883

Codice prodotto

BEG40151

Cod. produttore

40151

Produttore

BEG

Pannello LED con diffusione luminosa di qualità superiore, realizzato con il 90% di plastica in meno in modo ecosostenibile. Permette molteplici tipologie di installazione e regolazione della Temperatura colore (K) in modalità fissa (CCT) o automatica (HCL). Lente microstrutturata per un’illuminazione diretta ed indiretta morbida e diffusa. Staffa universale integrata per installazione a plafone (senza cornice aggiuntiva) o incasso.