BEGHELLI - BEG40113 L PAN M600 U19 C90 ED IP65 4K - 40113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 36 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
757 Kg CO₂-eq
EAN
8002219755391
Codice prodotto
BEG40113
Cod. produttore
40113
Produttore
BEG
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
36 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Resistenza agli urti:
IK05
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
595 mm
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Larghezza:
595 mm
Esecuzione della griglia:
Ultra brillante
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
9 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per potenza lampada:
32...32 W
Diffusore luce:
Riflettore
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Altezza/Profondità di inserimento:
41 mm
Fattore di potenza:
0.95
efficienza luminosa della lampada:
110...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4800...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Con cestello protezione lampada:
no