BEGHELLI - BEG40002 BS100 LED REG HV L1580 3K - 40002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 59 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1160 Kg CO₂-eq
EAN
8002219749369
Codice prodotto
BEG40002
Cod. produttore
40002
Produttore
BEG
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
59 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Resistenza agli urti:
IK05
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
1580 mm
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Larghezza:
170 mm
Esecuzione della griglia:
Bianco
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Altezza/profondità:
95 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Fattore di potenza:
0.98
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no