pagina iniziale

BEGHELLI - BEG3899 ADES->3282+3283+3287 N.3 - 3899

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG3899 ADES->3282+3283+3287 N.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Adesivo

  • Significato del pittogramma - Via di fuga

  • Su due lati - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022746824

Codice prodotto

BEG3899

Cod. produttore

3899

Produttore

BEG

Tipologia:

Adesivo

Significato del pittogramma:

Via di fuga

Su due lati:

no

Etichetta segnaletica 8, 11, 24 W SX, DX, BASSO

Un prodotto BEGHELLI

Scopri la serie BEGHELLI