pagina iniziale

BEGHELLI - BEG250ATSA PRATICA IP65 300L SA AT - 250ATSA

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG250ATSA PRATICA IP65 300L SA AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219845559

Codice prodotto

BEG250ATSA

Cod. produttore

250ATSA

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

24 m

Lunghezza:

300 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

138 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

55 mm

Numero di teste lampada:

16

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

200...0 lm

Pratica 250LM 90'/3H IP65 SAAT - Pratica 250 LED - Apparecchio dotato di una lente innovativa che aumenta le prestazioni in impianto aumentando le interdistanze fra gli apparecchi e l’uniformità di illuminazione del pittogramma. Il progetto ottico offreparticolari caratteristiche antiabbagliamento e di ottima diffusione luminosa grazie ai due convogliatori di flussso in metacrilato trasparente che nascondono la sorgente LED pur massimizzando il flusso luminoso. Batterie LiFe per temperature ambiente estreme: -10°C ÷ +50°C Solo versione IP65. LED 4W (T5 24W) 200lm. Colore: bianco RAL 9003.