pagina iniziale

BEGHELLI - BEG20113 SCHERMO ACC PROTEZ HCCP 1500 - 20113

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG20113 SCHERMO ACC PROTEZ HCCP 1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Strutturato

  • Lunghezza - 1500 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8002219719485

Codice prodotto

BEG20113

Cod. produttore

20113

Produttore

BEG

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Materiale:

Acciaio

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Strutturato

Lunghezza:

1500 mm

Shermo acciaio diffondente 1500.