BEGHELLI - BEG20099 KIT FRAME PLAF LED PAN 30X30 - 20099

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Colore - Bianco
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 300 mm
Larghezza - 300 mm
Confezione
3 PZ
EAN
8002219829962
Codice prodotto
BEG20099
Cod. produttore
20099
Produttore
BEG
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
300 mm
Solo cornice plafone LED Panel 300 X 300.


