pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19620 NU.DA 1124 AE CT SE LTO - 19620

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG19620 NU.DA 1124 AE CT SE LTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Durata funzionamento nominale - 1...8 h

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Resistenza agli urti - IK07

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219868992

Codice prodotto

BEG19620

Cod. produttore

19620

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Durata funzionamento nominale:

1...8 h

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

16 m

Lunghezza:

213 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

83 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

20 mm

Nu.da Emergenza. Archieco: linee dal design pulito ed elegante con superficie verniciabile insieme alla parete, realizzata con materiali riciclabili ed in parte compostabili. Ridotte dimensioni rispetto all’elevato flusso luminoso. Schermo monolitico inmetacrilato sagomato progettato per ottimizzare la diffusione luminosa e per alloggiare, ove richiesto, il pittogramma con ottimo livello di uniformità luminosa. Applicazioni: Terziario e civile, anche in situazioni di design dove è richiesta particolare cura nel ridurre l’impatto estetico dell’illuminazione di emergenza. Caratteristiche: • Alimentazione 230Vac ± 10%, 50÷60Hz • Installazioni Parete, plafone • Tempo di ricarica 12h • Corpo PHA bianco RAL 9003 • Ottica In PMMA • Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034