BEGHELLI - BEG19602 NU.DA AE SE/SA 1/1.5/3 TR LF - 19602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Durata funzionamento nominale - 1...2 h
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Resistenza agli urti - IK07
Confezione
12 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8002219868879
Codice prodotto
BEG19602
Cod. produttore
19602
Produttore
BEG
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Durata funzionamento nominale:
1...2 h
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Resistenza agli urti:
IK07
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Ampiezza di riconoscimento:
16 m
Lunghezza:
213 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
83 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
20 mm