pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19461 INFINITA GL 5X CT SA LF - 19461

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG19461 INFINITA GL 5X CT SA LF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Potenza totale - 24 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219749109

Codice prodotto

BEG19461

Cod. produttore

19461

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Potenza totale:

24 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Con pittogramma:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK08

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

325 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

130 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

45 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

900...0 lm

Apparecchio caratterizzato da sistema ottico antiabbagliamento GL 5X. 24W. SA/SE. 900 lm. 1H