pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19432 F65 LED GL IP65 AT AR SE LF - 19432

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Temperatura di colore correlata - 5000...5000 K

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219844927

Codice prodotto

BEG19432

Cod. produttore

19432

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Temperatura di colore correlata:

5000...5000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

25 m

Lunghezza:

354 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

152 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

63.4 mm

Numero di teste lampada:

32

F65 LED LI-FE AT AR SE - Formula 65 LED Granluce - Questo apparecchio per illuminazione di emergenza è caratterizzato da una tecnologia elettronica particolarmente sofisticata. Formula 65 LED Granluce è fornito in versione Autotest (AT) se non collegato ad una centralina di controllo. Con questa tecnologia è possibile la verifica immediata dell’efficienza dell’apparecchio. Il circuito consente inoltre di personalizzare l’apparecchio secondo la necessità di impiego, regolando autonomia 1/1,5/3h, regolandol’intensità della luce secondo le esigenze del tipo di pubblico esercizio. Quest’ultima opportunità risulta vincente dove la segnaletica di sicurezza diventa l’unico elemento visibile. L’accessorio Batteria Autoripara permette se aggiunta alla batteria primaria o di raddoppiare le autonomie o di aumentare i flussi. Caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo. Grazie alla simmetria e all’estrema uniformità di illuminamento che la contraddistinguono, Formula 65 LED Granluce può essere installata,senza un orientamento predefinito, a parete, a plafone, a bandiera e incasso. Il corpo in policarbonato bianco ospita nel suo interno un’ottica a doppia riflessione che a sua volta integra due serie di LED ad elevatissima efficienza. Lo schermo, in policarbonato ad elevata trasparenza, è stato progettato per sigillare il gruppo ottico e ottenere il grado di protezione IP65. Sul guscio esterno del prodotto sono predisposti numerosi ingressi in prerottura per il fissaggio diretto su tutte le più diffuse scatole di derivazione e da incasso. 32 LED 7W (T5 24W) 1200lm (SE) 5000K. Batteria: LI-FEPO4 9.6V 1.5AH. Colore: bianco RAL 9003.