pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19420 METRICA LED CT SA LF L - 19420

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG19420 METRICA LED CT SA LF L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Temperatura di colore correlata - 5000...5000 K

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219744975

Codice prodotto

BEG19420

Cod. produttore

19420

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Temperatura di colore correlata:

5000...5000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

213 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

155 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

52 mm

Numero di teste lampada:

1

Larghezza di montaggio:

184 mm

Lunghezza di montaggio:

240 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

25 mm

Metrica LED Ultimate - Emergenza LED - Questo apparecchio per illuminazione di emergenza è caratterizzato da una tecnologia elettronica particolarmente sofisticata. Metrica LED Ultimate è fornito anche in versione centralizzata (LG). Con un accessorio sipuò trasformare l’apparecchio da LG in LGFM. Con questa tecnologia è possibile la verifica immediata dell’efficienza dell’apparecchio. Il circuito consente inoltre di personalizzare l’apparecchio secondo la necessità di impiego, regolando autonomia (1h/1,5h/3h) e in SA è possibile commutarlo in versione PS, regolando l’intensità della luce secondo le esigenze del tipo di pubblico esercizio. Quest’ultima opportunità risulta vincente dove la segnaletica di sicurezza diventa l’unico elemento visibile. L’accessorio Batteria Autoripara permette, se aggiunta alla batteria primaria, di raddoppiare le autonomie o di aumentare i flussi. Sorgente di luce a LED con lente a fascio controllato per installazioni con interasse fra gli apparecchi fino ad oltre 17 metri.Rimuovendo la lente il fascio luminoso si modifica rendendo l’apparecchio idoneo per installazioni sopraporta. La batteria LTO ne permette temperature di lavoro estreme. LED 24W 300lm SA/PS - 1,5h. Batteria: LTO 9.6V 0.5AH.