pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19371 INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V - 19371

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Altro

  • Potenza - 3.2 W

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Altro

  • Tipo funzionamento - Sempre alimentato / solo emergenza

  • Commutazione a distanza - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8002219740687

Codice prodotto

BEG19371

Cod. produttore

19371

Produttore

BEG

Tipo lampada:

Altro

Potenza:

3.2 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Altro

Tipo funzionamento:

Sempre alimentato / solo emergenza

Commutazione a distanza:

no

Tensione nominale:

60...180 V

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Inverter leD alta tensione - Inverter a connessione immediata - Inverter a tecnologia brevettata Plug&Light, dotato di connettore rapido compatibile con il Driver SD (Smart Driver) di serie su tutti gli apparecchi della linea Stella Polare LED. Il Cabinet dell'inverter incorpora il pacco batterie ed è dotato di coperchi pressacavi per l'utilizzo in esterno all'apperecchio, come nel caso di Led Panel o Down light LED, dove viene alloggiato nel controsoffitto. Il sistema, comprende Battery Control Sistem (BCS) con LED di segnalazione multicolore per segnalare lo stato batteria, è inoltre compatibile con tutti gli apparecchi LED dotati di Driver certificato SELV, a cui può essere collegato utilizzando la morsettiera rapida universale. Il sistema Plug&Lightgarantisce massime prestazioni, potenza in uscita costante e il totale mantenimento delle caratteristiche di conformità dell'apparecchio a cui viene collegato. Corpo Policarbonato. LED 3,2W - SE/SA - 3h - NiMH 7.2V 1.5Ah - 60-180V. IP40.