pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19370 LUNGALARGALUCE EX CT SE/SA LF - 19370

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG19370 LUNGALARGALUCE EX CT SE/SA LF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Temperatura di colore correlata - 5000...5000 K

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219739575

Codice prodotto

BEG19370

Cod. produttore

19370

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Incasso

Temperatura di colore correlata:

5000...5000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

184 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

180 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di teste lampada:

4

Larghezza di montaggio:

160 mm

Lunghezza di montaggio:

160 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

42 mm

LUNGALARGA EXTREME OPT SE/SA - Lungalargaluce LED - Emergenza LED, Apparecchio di illuminazione di emergenza ad elevata resistenza meccanica (IK09), idoneo per applicazioni industriali particolarmente gravose in zone ad alto rischio. Le sue caratteristiche costruttive e progettuali lo rendono conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE per le zone 02 e 22. Il sistema ottico a lenti intercambiabili permette di modificare l’area di intervento dell’apparecchio rendendolo polivalente, da 3 a oltre 7m come altezza di installazione con fasci luminosi idonei sia per emergenza in zone ad alto rischio che per vie di esodo. Le prestazione illuminotecniche sono al vertice della categoria, grazie ad uno schema ottico lenticolare combinato con LED ad elevata efficienza,il flusso luminoso dell’apparecchio raggiunge i 1000lm. LED 7.5W 1155/770/575/385/144lm SE - 1h/1,5h/2h/3h/8h, 575lm SA. Colore grigio RAL 70410.