pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19332 L.LARG DWRC LG 24W SE/SA 1/3H - 19332

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219501394

Codice prodotto

BEG19332

Cod. produttore

19332

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP43

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

120 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

100 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

28 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con kit di lenti speciali in PMMA ad elevata trasparenza, sia per versione Lungaluce che Largaluce, in dotazione, per ottenere differenti dimensioni della superficie illuminata. Ogni lenteprevede in dotazione una mascherina estetica in policarbonato bianco con sistema di bloccaggio per varie tipologie di controsoffitto. Led ad alta efficienza, corpo con dissipatore integrato in alluminio pressofuso.

Un prodotto BEGHELLI

Scopri la serie BEGHELLI