pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19322 L.LARG DWCL LG 24W SE/SA 1/3H - 19322

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219501349

Codice prodotto

BEG19322

Cod. produttore

19322

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

137 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

137 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

32 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con kit di lenti speciali in PMMA ad elevata trasparenza, sia per versione Lungaluce, Largaluce, Diffusaluce in dotazione, per ottenere differenti dimensioni della superficie illuminata. Ogni lente prevede in dotazione un corpo idoneo in policarbonato bianco. Led ad alta efficienza, corpo con dissipatore integrato in alluminio pressofuso.

Un prodotto BEGHELLI

Scopri la serie BEGHELLI