pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19303 INDICA LED DF20M AT SA 1H - 19303

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Argento

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219501158

Codice prodotto

BEG19303

Cod. produttore

19303

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Argento

Tipo di batteria:

NiMh

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

Lunghezza:

266 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

252 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

36 mm

Indica LED è la risposta di design alla richiesta di illuminazione segnaletica ad elevato contenuto tecnologico per tutti i tipi di applicazioni. Il sistema di illuminazione è di tipo back light e, grazie ad un sistema ottico brevettato, garantisce massima uniformità di un illuminamento al segnale ed elevatissima luminosità. L’apparecchio è anche particolarmente versatile perchè dispone di una staffa universale che può essere installata sia nel lato lungo, per installazioni a soffitto, che nel lato cortoper applicazioni a bandiera su parete. E’ inoltre disponibile la versione monofaccia per installazioni sopraporta. Tutte le Indica LED sono dotate di schermi serigrafati in policarbonato opalino per rendere più agevole l’installazione e garantire elevatissima uniformità di illuminamento del segnale (oltre 500cd/mq).•Potenza 2,1 W •Funzionamento Permanente (SA) •Conformità: EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1 •Grado di protezione IP42 •Autonomia: 1h •Installazioni: parete, controsofitto, soffitto con tiges, parete bandiera, soffitto bandiera •Corpo: Telaio in alluminio e staffa in policarbonato RAL 7035 •Ottica: sistema back light ad elevata efficienza. Tipo di batteria: NiMh 7,2V 0,6Ah. Flusso* SE 192 lm. Flusso* SA 115 lm.

Un prodotto BEGHELLI

Scopri la serie BEGHELLI