BEGHELLI - BEG19238 F65 LED 24W IP65 LG SE 1/3H - 19238

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di montaggio - Applicazione a parete
sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)
Colore del corpo - Bianco
Tipo di batteria - NiMh
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
47 Kg CO₂-eq
EAN
8002219712356
Codice prodotto
BEG19238
Cod. produttore
19238
Produttore
BEG
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di montaggio:
Applicazione a parete
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
NiMh
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di indicazione:
Su un lato
Con lampada inclusa:
sì
Lunghezza:
354 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
152 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Commutazione a distanza:
no
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
48.5 mm

Un prodotto BEGHELLI
Scopri la serie BEGHELLI


