pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19234 F65 LED 8W IP65 LG SE 1/3H - 19234

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Applicazione a parete

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di batteria - Altro

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219712318

Codice prodotto

BEG19234

Cod. produttore

19234

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Applicazione a parete

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

354 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

152 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

48.5 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo. Grazie alla simmetria e all’estrema uniformità di illuminamento che la contraddistinguono, Formula 65 LED può essere installata, senza un orientamento predefinito, a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Il corpo in policarbonato bianco ospita nel suo interno un’ottica a doppia riflessione che a sua volta integra due serie di LED ad elevatissima efficienza (maggiore di 100 lumen/Watt). Lo schermo, in policarbonato ad elevata trasparenza, è stato progettato per sigillare il gruppo ottico e ottenere il Grado di protezione IP65. Sul guscio esterno del prodotto sono predisposti numerosi ingressi in prerottura per il fissaggio direttosu tutte le più diffuse scatole di derivazione e da incasso. Versione in emergenza: Logica valore flusso luminoso 112

Un prodotto BEGHELLI

Scopri la serie BEGHELLI