OBO BETTERMANN - Profilato slot 12mm 2000x27x12,5 Acciaio non trattato forato a C. - 1109014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 27 mm
Altezza - 12.5 mm
Spessore del materiale - 2 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Confezione
2 M
EAN
4012195041412
Codice prodotto
CP1109014
Cod. produttore
1109014
Produttore
OBO1109014
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
27 mm
Altezza:
12.5 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipo di perforazione:
Senza
Con dentatura:
No
Area di inerzia Iz:
0.98 cm⁴
Adatto per l'integrità del circuito:
No
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Peso:
0.9 kg


