BEGHELLI - BEG17495 INDICA LED DF20M LGS24 - 17495

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP41
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 24...24 V
Con lampada inclusa - sì
Confezione
6 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8590048509235
Codice prodotto
BEG17495
Cod. produttore
17495
Produttore
BEG
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
24...24 V
Con lampada inclusa:
sì
Lunghezza:
235 mm
Materiale del corpo:
Alluminio
Larghezza:
166 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
36 mm
Numero di teste lampada:
1


