BEGHELLI - BEG17494 INDICA LED DF30M LGS24 - 17494

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP41
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 24...24 V
Con lampada inclusa - sì
Confezione
6 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
7449079959186
Codice prodotto
BEG17494
Cod. produttore
17494
Produttore
BEG
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
24...24 V
Con lampada inclusa:
sì
Lunghezza:
335 mm
Materiale del corpo:
Alluminio
Larghezza:
185 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
38 mm
Numero di teste lampada:
1