pagina iniziale

BEGHELLI - BEG17493 L.LARGA DWRC ASY LGS24 - 17493

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG17493 L.LARGA DWRC ASY LGS24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8590048517377

Codice prodotto

BEG17493

Cod. produttore

17493

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

204 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

120 mm

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

46 mm

Diametro esterno:

28 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con kit di lenti speciali in PMMA ad elevata trasparenza, sia per versione Lungaluce che Largaluce, in dotazione, per otten00ere differenti dimensioni della superficie illuminata. Ogni lente prevede in dotazione una mascherina estetica in policarbonato bianco con sistema di bloccaggio per varie tipologie di controsoffitto. Led ad alta efficienza, corpo con dissipatore integrato in alluminio pressofuso.L.LARGA DWRC ASY SLGS 24V