pagina iniziale

BEGHELLI - BEG17490 L.LARGA DWCL SY LGS24 - 17490

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG17490 L.LARGA DWCL SY LGS24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8590048516028

Codice prodotto

BEG17490

Cod. produttore

17490

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

24...24 V

Con lampada inclusa:

Lunghezza:

137 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

137 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

32 mm

Numero di teste lampada:

1

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

180...0 lm

Apparecchio per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con kit di lenti speciali in PMMA ad elevata trasparenza, sia per versione Lungaluce, Largaluce, Diffusaluce in dotazione, per ottenere differenti dimensioni della superficie illuminata. Ogni lente prevede in dotazione un corpo idoneo in policarbonato bianco. Led ad alta efficienza, corpo con dissipatore integrato in Poliammide caricato a grafite. LED 24W 180lm 24V.