pagina iniziale

BEGHELLI - BEG17406 LOGICA LED HT 36W - 17406

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG17406 LOGICA LED HT 36W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Potenza totale - 36 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219744890

Codice prodotto

BEG17406

Cod. produttore

17406

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Potenza totale:

36 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Con pittogramma:

sì

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Materiale del corpo:

Alluminio

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1500...0 lm

Logica leD Ultimate Emergenza LED. 36W. 1500 lm SA.