BEGHELLI - BEG15031 ACC EM LED 24 LGFM SE/SA 123H - 15031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di montaggio - Pendolo
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Colore del corpo - Grigio
Tipo di batteria - NiMh
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
101 Kg CO₂-eq
EAN
8002219723369
Codice prodotto
BEG15031
Cod. produttore
15031
Produttore
BEG
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di montaggio:
Pendolo
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di batteria:
NiMh
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza:
464 mm
Materiale del corpo:
Acciaio
Larghezza:
108 mm
Commutazione a distanza:
sì
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
98.5 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1600...0 lm


