pagina iniziale

BEGHELLI - BEG15030 ACC EM LED 24 CT SA LF - 15030

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Altro

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

101 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219723352

Codice prodotto

BEG15030

Cod. produttore

15030

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Altro

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

NiMh

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

464 mm

Materiale del corpo:

Acciaio

Larghezza:

108 mm

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

98.5 mm

Numero di teste lampada:

32

Acciaio emergenza LED - Plafoniera stagna di emergenza - Acciaio Emergenza LED è la risposta alla richiesta di prodotti ad elevato contenuto tecnologico per applicazioni particolarmente gravose in zone ad alto rischio. Il corpo in acciaio e lo schermo invetro vantano un’ottima resistenza sia meccanica (IK09), che agli agenti chimici aggressivi. In campo industriale, trova una collocazione ideale nelle installazioni in ambienti con atmosfera esplosiva, causata sia da alterazioni di tipo gassoso che dallapresenza di polveri combustibili in sospensione nell’aria (come da Norma ATEX 2014/34/UE per zone 02 e 22). Il sistema ottico è composto da un riflettore suddiviso in 4 celle per un'ottimale distribuzione luminosa, e da uno speciale vetro microprismatizzato ad elevatissima trasmittanza luminosa per un migliorconfort visivo. Acciaio Emergenza LED è idonea all'uso gravoso anche in ambienti esterni direttamente esposta alla intemperie: è progettata per resistere alle vibrazioni meccaniche ed alle perturbazioni elettromagnetiche tipiche degli ambienti industriali. Grazie alle particolari staffe in acciaio, l’apparecchio può essere orientato secondo necessità. Un idoneo accessorio, da ordinare separatamente, riscalda la batteria e rende possibile l’installazione in luoghi con temperatura ambiente fino a -40°C. È possibile aggiungere una batteria supplementare AUTORIPARA per portare il flusso luminoso fino a 1600lm. Corpo Lamiera in acciaio prezincata verniciata alle polveri di poliestere RAL 7035. Ottica Diffondente, in alluminio antiabbagliamento. Schermo vetro temprato microprismatizzato ad alta trasmittanza (3mm). 32 LED 24W. Versione SE/SA. Autonomia 1h/2h/3h. Batteria NiMh 7.2V 1.2Ah. IP66/IK09.