BEGHELLI - BEG1499LUV STILE IN LED SETR UVOXY - 1499LUV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
8002219873941
Codice prodotto
BEG1499LUV
Cod. produttore
1499LUV
Produttore
BEG
Stile In SanificaAria: Apparecchio ibrido con sanificazione dell’aria uvOxy®. Regolazione dell’attivazione da switch su 3 step: 8, 12, 24 h/gg, con velocità costante di sanificazione. Apparecchio per incasso con autonomia fino a 8h. APPLICAZIONI: Terziario, ospedali, attività commerciali, negozi, ristoranti, uffici, scuole. CARATTERISTICHE EMERGENZA: • Alimentazione 230Vac ± 10%, 50÷60Hz • Installazioni Parete, soffitto, incasso, controsoffitto • Tempo di ricarica 12h • Corpo Policarbonato bianco RAL 9003 • Ottica Convogliatore di flusso antiabbagliamento in PMMA • Schermo Policarbonato trasparente • Conformità EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN60335-2-65, ISO 15714, 2014/30/UE, 2014/35/UE. CARATTERISTICHE SANIFICATORE: • Alimentazione 230Vac ±10%,50÷60Hz • Assorbimento uvOxy® 10 W • Lunghezza d’onda UV-C 254nm • Portata di sanificazione 4 m³/h • Potenza UV-C 7W • Potenza radiante UV-C 2,4W • Velocità di sanificazione Singola • Temporizzazione 8-12-24h • Durata della Cartuccia 12 mesi


