pagina iniziale

BEGHELLI - BEG12664 STAFFA FISSAGGIO PLAFONE - 12664

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG12664 STAFFA FISSAGGIO PLAFONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 323 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219720184

Codice prodotto

BEG12664

Cod. produttore

12664

Produttore

BEG

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

323 mm

Staffa di fissaggio a plafone.