BEGHELLI - BEG12186FM LOGLED LGFM11WSA1.5/3/4N 900LM - 12186FM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Colore del corpo - Grigio
Tipo di batteria - NiCd
Confezione
6 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
8002219504227
Codice prodotto
BEG12186FM
Cod. produttore
12186FM
Produttore
BEG
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada inclusa:
sì
Lunghezza:
406 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
147 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Commutazione a distanza:
no
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
63 mm
Un prodotto BEGHELLI
Scopri la serie BEGHELLI


