pagina iniziale

BEGHELLI - BEG12128 CENTRALE LOGICA FM - 12128

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG12128 CENTRALE LOGICA FM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 160 mm

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219570123

Codice prodotto

BEG12128

Cod. produttore

12128

Produttore

BEG

Lunghezza:

160 mm

Larghezza:

75 mm

Altezza:

90 mm

Centrale di controllo della serie Logica con modulo di ricetrasmissione radio esterno. Può gestire autonomamente un’impianto di emergenza fino a 992 apparecchi via radio. Display di comando con menù di scelta a scorrimento. Dotata di una porta RS485 per connessione remota e una porta RS232 per connessione standard. Occupa 9 moduli DIN.

Un prodotto BEGHELLI

Scopri la serie BEGHELLI