pagina iniziale

BEGHELLI - BEG12107FM LOGICA LG FM 24W SA 1-3N - 12107FM

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo di batteria - NiCd

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

101 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219574695

Codice prodotto

BEG12107FM

Cod. produttore

12107FM

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Lunghezza:

406 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

147 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

sì

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

2G7

Altezza/profondità:

81 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza che ha la possibilità di regolazione dell’autonomia secondo l’esigenza. Logica Beghelli consente di modificare questo parametro agendo direttamente sul circuito con un’apposito ponticello in dotazione (1h o 3h).Installazione a parete e a plafone con staffa. Ad incasso con scatola e cornice. In controsoffitto con apposito accessorio. Predisposto per installazione con tubi Ø16 e Ø20. EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838. Tipo batterie: NiCd 7.2V 2.2Ah. Flusso medio SE 565/181 lm. Flusso medio 450/450 SA lm.

Un prodotto BEGHELLI

Scopri la serie BEGHELLI