pagina iniziale

BEGHELLI - BEG11289SD BS240 LED 655 SD 4000K CRI80 - 11289SD

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219739322

Codice prodotto

BEG11289SD

Cod. produttore

11289SD

Produttore

BEG

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

sì

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

443 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

443 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Altezza/profondità:

85 mm

Uscita della luce:

Diretto

Dimming programmabile:

sì

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

144...144 W

Diffusore luce:

Lente refrattore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Adatto per montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.96

efficienza luminosa della lampada:

161.8...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

23300...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Con cestello protezione lampada:

no

Il corpo di BS240 LED è in alluminio e il diffusore in policarbonato con spessore 3mm per rendere l'apparecchio resistente agli urti e idoneo per le installazioni in palestre, capannoni industriali e centri commerciali. La staffa di fissaggio a baionettane rende velocissima l’installazione pur garantendo stabilità e sicurezza del fissaggio. Versioni: SD,ED. Installazioni: Plafone,Sospensione. Corpo: Alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere, RAL 7040. Ottica: Alluminio antiabbagliamentodiffondente. Schermo: Policarbonato spessore 3mm. Alimentatore: SD: SELV elettronico SD a dimmerazione intelligente; ED: elettronico ED. Potenza equivalente (W): 4x55, 6x55, 2x55 (versione Parking). Sorgente luminosa: LED. Alimentazione (V): SD: Universale Multy Voltage 93÷265 Vac - 50/60Hz 176÷250 Vdc ED: 230Vac ±10% 50Hz. Conformità: EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22(requisiti fondamentali), EN62471(rischio fotobiologico esente). Grado di protezione: IP66. Temperatura ambiente: -20°C ÷ +50°C. Classeenergetica: A++. RA (>) 80. LED 144W 4000K 23300lm. A++.