BEGHELLI - BEG11288PED BS240 LED PARK ED 4000K CRI80 - 11288PED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 50 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1160 Kg CO₂-eq
EAN
8002219739308
Codice prodotto
BEG11288PED
Cod. produttore
11288PED
Produttore
BEG
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
50 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
443 mm
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Larghezza:
443 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Altezza/profondità:
85 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Fattore di potenza:
0.95
efficienza luminosa della lampada:
173...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
7800...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no