pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1339200 LU 133 EIB/KNX SENS. LUMIN. 1-100000 LUX - 1339200

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1339200 LU 133 EIB/KNX SENS. LUMIN. 1-100000 LUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468133002

Codice prodotto

THE1339200

Cod. produttore

1339200

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Accoppiamento bus incluso:

Con DCF77:

no

Segnale acustico:

no

Con riscaldamento:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Stazione meteo:

Grado di protezione (IP):

IP54

Sensore di luminosità, Per il controllo in funzione della luminosità all'esterno, Campo di luminosità 1-100.000 lux, Combinazione ideale con la stazione meteorologica Theben per il comando individual