BAXI - BAXA7656916 TELAIO MONT.CALD.L.DUO-TEC MP+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8022945991849
Codice prodotto
BAXA7656916
Cod. produttore
A7656916
Produttore
BAX
Telaio di sostegno per montaggio in centrale termica Le caldaie Luna Duotec MP+ possono essere installate anche su apposito telaio di sostegno per centro stanza. Il telaio è il medesimo per tutti i modelli sia per installazione singola che in cascata. Caratteristiche - dimensioni (hxlxp) 2030x470x510 mm - piedini regolabili per compensare le irregolarità della pavimentazione - possibilità di fissaggio al muro e a terra - possibilità di posizionamento al centro del vano tecnico - facile alloggiamento dei collettori mandata/ritorno/gas - in caso di installazione in cascata verranno abbinati dei distanziali diversi a seconda del modello (distanziale A e distanziale B) entrambi già forniti in dotazione con il telaio - in caso di installazione singola (una sola caldaia) vanno utilizzati gli accessori idraulici per installazione singola con i seguenti codici: - A7724703 per Luna Duo-tec MP+ 1.35-1.50-1.60-1.70; - A7724701 per Luna Duo-tec MP+ 1.90-1.110-1.115-1.130-1.150.


