BARRE DI RAME - F10BAR8X60SV BARRA RAME 8X60 SPIGOLI VIVI - BAR8X60SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piatto
Larghezza - 60 mm
Altezza - 8 mm
Confezione
1 KG
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
97 Kg CO₂-eq
EAN
8013768320909
Codice prodotto
F10BAR8X60SV
Cod. produttore
BAR8X60SV
Produttore
F10
Tipologia:
Piatto
Larghezza:
60 mm
Altezza:
8 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 4,270 kg


