pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR8X40SV BARRA RAME 8X40 SPIGOLI VIVI - BAR8X40SV

BARRE DI RAME
copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR8X40SV BARRA RAME 8X40 SPIGOLI VIVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piatto

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 8 mm

Confezione

  • 1 KG

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

97 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013768320916

Codice prodotto

F10BAR8X40SV

Cod. produttore

BAR8X40SV

Produttore

F10

Tipologia:

Piatto

Larghezza:

40 mm

Altezza:

8 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 2,850 kg