BARRE DI RAME - F10BAR8X40SA BARRA RAME 8X40 SPIGOLI ARROTOND - BAR8X40SA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piatto
Larghezza - 40 mm
Altezza - 8 mm
Confezione
1 KG
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
97 Kg CO₂-eq
EAN
8013768321210
Codice prodotto
F10BAR8X40SA
Cod. produttore
BAR8X40SA
Produttore
F10
Tipologia:
Piatto
Larghezza:
40 mm
Altezza:
8 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 2,725 kg


