BARRE DI RAME - F10BAR6X50SV BARRA RAME 6X50 SPIGOLI VIVI - BAR6X50SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piatto
Larghezza - 50 mm
Altezza - 6 mm
Confezione
1 KG
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
97 Kg CO₂-eq
EAN
8013768320855
Codice prodotto
F10BAR6X50SV
Cod. produttore
BAR6X50SV
Produttore
F10
Tipologia:
Piatto
Larghezza:
50 mm
Altezza:
6 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 2,670 kg


