BARRE DI RAME - F10BAR6X30SA BARRA RAME 6X30 SPIGOLI ARROTOND - BAR6X30SA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piatto
Larghezza - 30 mm
Altezza - 6 mm
Confezione
1 KG
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
97 Kg CO₂-eq
EAN
8013768321159
Codice prodotto
F10BAR6X30SA
Cod. produttore
BAR6X30SA
Produttore
F10
Tipologia:
Piatto
Larghezza:
30 mm
Altezza:
6 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 1,533 kg


