pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR6X100SV BARRA RAME 6X100 SPIGOLI VIVI - BAR6X100SV

BARRE DI RAME
copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR6X100SV BARRA RAME 6X100 SPIGOLI VIVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piatto

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 6 mm

Confezione

  • 1 KG

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

97 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013768320831

Codice prodotto

F10BAR6X100SV

Cod. produttore

BAR6X100SV

Produttore

F10

Tipologia:

Piatto

Larghezza:

100 mm

Altezza:

6 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 5,340 kg