pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR5X80SV BARRA RAME 5X80 SPIGOLI VIVI - BAR5X80SV

BARRE DI RAME
copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR5X80SV BARRA RAME 5X80    SPIGOLI VIVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piatto

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 5 mm

Confezione

  • 1 KG

EAN

8013768320824

Codice prodotto

F10BAR5X80SV

Cod. produttore

BAR5X80SV

Produttore

F10

Tipologia:

Piatto

Larghezza:

80 mm

Altezza:

5 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 3,650 kg